曜日別特売

消防認定品 黄銅製 ボール エコボール

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
寸法L(mm)86
内容量1個注文コード75003385品番(F)Z
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
寸法L(mm)
86
寸法H(mm)
55
寸法L1(mm)
42
寸法D1(mm)
110
呼び径(inch)
11/4
仕様
黄銅 10K ねじ込み形,ボール弁,フルボア形、1.0
規格
管接続 : JIS B0203、圧力検査 : 消防検査
材質(ボール)
C3771
材質(フタ)
C3771
口径(A)
32
材質(弁箱)
C3771
各種認証
消防設備(認定) 15-80 mm (1/2-3 inch)
材質(弁棒)
C3604 (2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする