KITZ(キッツ)
消防認定品 黄銅製 ボール エコボール
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
138
65
68
79
86
138
167
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75003401
品番
(F)Z
参考基準価格(税別)
¥88,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
138
寸法H(mm)
100
寸法L1(mm)
69
寸法D1(mm)
200
呼び径(inch)
21/2
仕様
黄銅 10K ねじ込み形,ボール弁,フルボア形、1.0
規格
管接続 : JIS B0203、圧力検査 : 消防検査
材質(ボール)
C3771
材質(フタ)
C3771
口径(A)
65
材質(弁箱)
C3771
各種認証
消防設備(認定) 15-80 mm (1/2-3 inch)
材質(弁棒)
C3604 (2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材