アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの 保存用ガラス瓶
フォルマ 密閉ガラスポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75008371
品番
MG-700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
完全密閉できるガラスポット 700ml。
液体食材・調味料やドライフードの保存に。
積み重ね出来るフタ形状。
材質
本体/ソーダガラス フタ/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
700
質量(g)
398
耐熱温度(℃)
耐熱温:フタ/110 パッキン/180
耐冷温度(℃)
フタ/-20 パッキン/-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×10×13.2