タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の シール容器・フードコンテナ
スパイスボトル 5穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75008836
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
軽くて丈夫!開けやすく、割れにくいので、安心してご使用できます
四角い形状で、引き出しなどに無駄なく、すっきり収納できます。
透明クリアの本体なので、中身が見えて、わかりやすい!
材質
PET
色
グレー
容量(mL)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
47×38×104
耐熱温度(℃)
本体/約-20〜60
注意
※耐熱70度です。電子レンジ,オーブンおよびグリルで使用しないでください。