hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
hokua(北陸アルミニウム)の セイロ
中華セイロ用受け台兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75009746
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お使いのお鍋やフライパンにセット!蒸し料理を中華セイロで楽しめます。(内径26-28cm兼用サイズ)
専用のお鍋が無くても、セイロと合わせることが出来て便利です。
材質
本体/アルミ-マグネシウム合金 表面/硫酸アルマイト加工
質量(g)
130
寸法(cm)
使える鍋,フライパンサイズ/内径26-28、使える中華セイロのサイズ/外径18-27
直径×高さ(cm)
29×1
底面の厚さ(mm)
0.9
注意
※この製品は蒸し料理をするために使うものです。直接火にかけたり、電子レンジやオーブンで使用しないでください。