曜日別特売
- ピンマーカー ライトグリーン 大一産業 75010130

サンプル画像

- ピンマーカー ライトグリーン 大一産業 75010130
- ピンマーカー ライトグリーン 大一産業 75010130
- ピンマーカー ライトグリーン 大一産業 75010130
- ピンマーカー ライトグリーン 大一産業 75010130

ピンマーカー ライトグリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75010130
品番
-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

水はけが抜群で、表面が滑りにくい、シンプルなデザインのジョイント式スノコです。通気性が良いのでカビ・湿気対策にも繋がります。屋内外を問わずご使用いただけます。素足でも安心して快適にご利用いただけます。施工はDIY感覚で、パズルのようにはめ込むだけ!初心者でも安心して施工ができます。ゴムハンマー等をお使い頂けましたら、よりスピーディーに施工が可能になります。メンテナンスも簡単です。汚れた部分もしくは破損部分のみの部分交換や、施工面積の拡張も簡単にできます。また、賃貸の場所で施工しても原状回復しやすいです。学校、病院、公共施設、工場さまより、長きにわたりご好評を頂いている製品です。

材質
EVA樹脂
厚さ(mm)
15
色
ライトグリーン
質量(g)
82
梱包数
200
サイズ(mm)
150×150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする