※規格色

- フリースノコH型 青 大一産業 75010821 - フリースノコH型 青 大一産業 75010821 - フリースノコH型 青 大一産業 75010821

フリースノコH型 青

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75010821 品番-
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

水はけが抜群で、厚み45mmのシンプルなデザインのジョイント式スノコです。通気性が良いのでカビ・湿気対策にも繋がります。屋内外を問わずご使用いただけます。素足でも安心して快適にご利用いただけます。施工はDIY感覚で、パズルのように専用ジョイントを使って組み立ててください。専用ジョイントはご発注数量に合わせて同梱させて頂きます。初心者でも安心して施工ができ、メンテナンスも簡単です。汚れた部分もしくは破損部分のみの部分交換や、施工面積の拡張も簡単にできます。また、賃貸の場所で施工しても原状回復しやすいです。学校、病院、公共施設、工場さまより、長きにわたりご好評を頂いている製品です。

付属品専用ジョイント 材質ポリエチレン樹脂 厚さ(mm)45 寸法(mm)300×300 質量(g/枚)505
注意
※専用ジョイントを使って組み立ててください。ご発注数量に合わせ専用ジョイントを無償で同梱させて頂きます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする