曜日別特売
GE-887-19-2L コットンリネンツナギ 長袖 ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 75012939

GE-887-19-2L コットンリネンツナギ 長袖 ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 75012939
GE-887-19-2L コットンリネンツナギ 長袖 ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 75012939
GE-887-19-2L コットンリネンツナギ 長袖 ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 75012939
GE-887-19-2L コットンリネンツナギ 長袖 ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 75012939
GE-887-19-2L コットンリネンツナギ 長袖 ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 75012939
GE-887-19-2L コットンリネンツナギ 長袖 ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 75012939
GE-887-19-2L コットンリネンツナギ 長袖 ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 75012939
GE-887-19-2L コットンリネンツナギ 長袖 ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 75012939
GE-887-19-2L コットンリネンツナギ 長袖 ヒッコリー GRACE ENGINEER’S 75012939

コットンリネンツナギ 長袖 ヒッコリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ2L
ウエスト(cm)112
内容量1着注文コード75012939品番GE-887-19-2L
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
肌あたりと吸水性の高い綿と、吸湿性と速乾性がある麻を合わせた、夏に最適なオリジナル生地を使用。
ウエスト内側のアジャスターによるお好みのスタイリングが可能。

サイズ
2L
身長(cm)
178-183
股下(cm)
73.5
ウエスト(cm)
112
肩幅(cm)
52
仕様
【コイルファスナー】前立て・右胸ポケット・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・ウエスト、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
色
ヒッコリー
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
57
バスト(cm)
124
素材
綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
注意
※こちらの商品は洗い加工をしておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願いいたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする