GRACE ENGINEER’S
サマーメランジツナギ ミックスグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
2L
3L
4L
L
M
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75013341
品番
GE-845-31-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メランジ調の生地が特徴な軽量生地の数量限定夏用モデル。
サイズ
L
身長(cm)
173-178
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
94-104
肩幅(cm)
50
仕様
【コイルファスナー】前立て、【マジックテープ】胸ポケット・ウエスト
色
ミックスグレー
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
55
バスト(cm)
120
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量160g/m
2
・生地厚3)