GRACE ENGINEER’S
サマーメランジツナギ ミックスグレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
2L
2L
¥3,198
3L
¥3,198
4L
¥3,598
L
¥3,198
M
¥3,198
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
75013350
品番
GE-845-31-2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
メランジ調の生地が特徴な軽量生地の数量限定夏用モデル。
サイズ
2L
身長(cm)
178-183
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98-108
肩幅(cm)
52
仕様
【コイルファスナー】前立て、【マジックテープ】胸ポケット・ウエスト
色
ミックスグレー
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
57
バスト(cm)
124
素材
ポリエステル65%・綿35%(目付量160g/m
2
・生地厚3)