GE-837-12-4L オールマイティーツナギ サマー ネイビー GRACE ENGINEER’S 75013955

オールマイティーツナギ サマー ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)118
内容量1着注文コード75013955品番GE-837-12-4L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-855)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。

仕様【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスターネイビーサイズ4L身長(cm)188-193股下(cm)82ウエスト(cm)118肩幅(cm)56袖丈(cm)66.5着丈(cm)60バスト(cm)132素材ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする