曜日別特売

155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ

155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ - ROUND ONI155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ - ROUND ONI155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ - ROUND ONI155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ - ROUND ONI155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ - ROUND ONI155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ - ROUND ONI155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ - ROUND ONI155 ワイドメッシュAIRストレッチツナギ - ROUND ONI

【長くなった夏の酷暑克服!空調服にも対応◎】
脇-背中にワイドメッシュ採用で、涼しく快適に風を取り込み通気設計。
PU不使用のストレッチ素材使用であらゆるワークシーンでサポート。
内股エアーベンチレーション、膝裏メッシュ採用で蒸れにくい。腕や足の動作が楽なアームフリー/レッグフリー機能。
腰伸びシャーリング・ヒザ立体裁断。両胸ポケット(ファスナー付)。
ウエストはゴムスピンドルで調節可能。

用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
混率(%)
ポリエステル65、綿35、(メッシュ)ポリエステル100
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
全40種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78096317155ダークグレーLL12478108
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096326155ブルーB3L14080148
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78096369155ダークグレーB3L14080148
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78096405155ネイビーS1127296
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096421155ブルーBLL13078138
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78096439155ダークグレーL12076104
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096448155ネイビーBLL13078138
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78096457155ネイビーLL12478108
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096491155ダークグリーンM11674100
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096509155ブルーBL12476128
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78096518155ダークグレーM11674100
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096527155ネイビー5L13684120
¥13,500
¥8,100
¥8,910(税込)
5日以内出荷
78096536155ダークグレー5L13684120
¥13,500
¥8,100
¥8,910(税込)
5日以内出荷
78096545155ダークグリーンL12076104
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096561155ブルー3L12880112
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096570155ブルーM11674100
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096606155ダークグリーンBL12476128
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78096615155ダークグレーBL12476128
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78096631155ブルー4L13282116
¥12,500
¥7,500
¥8,250(税込)
5日以内出荷
78096640155ブルーLL12478108
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096685155ネイビーM11674100
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096710155ダークグレーS1127296
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096728155ブルー5L13684120
¥13,500
¥8,100
¥8,910(税込)
5日以内出荷
78096755155ダークグリーンB3L14080148
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78096780155ダークグレーBLL13078138
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78096789155ネイビーB3L14080148
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78096798155ブルーL12076104
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096807155ダークグリーンBLL13078138
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78096825155ブルーS1127296
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096841155ダークグリーンLL12478108
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096868155ネイビーL12076104
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096886155ネイビー3L12880112
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096895155ダークグリーン4L13282116
¥12,500
¥7,500
¥8,250(税込)
5日以内出荷
78096920155ネイビー4L13282116
¥12,500
¥7,500
¥8,250(税込)
5日以内出荷
78096947155ダークグレー3L12880112
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78096999155ダークグレー4L13282116
¥12,500
¥7,500
¥8,250(税込)
5日以内出荷
78097017155ダークグリーン5L13684120
¥13,500
¥8,100
¥8,910(税込)
5日以内出荷
78097026155ダークグリーン3L12880112
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
78097060155ネイビーBL12476128
¥14,000
¥8,400
¥9,240(税込)
5日以内出荷
78097069155ダークグリーンS1127296
¥12,000
¥7,200
¥7,920(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする