- 質量(kg)
- 0.7
- 寸法L(mm)
- 62
- 寸法H(mm)
- 72
- 規格
- 管接続 : JIS B0203、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
- 寸法D1(mm)
- 130
- 仕様
- ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁,静電防止機構付,フルボア型
- 呼び径(inch)
- 3/8
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 材質(弁体)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 口径(A)
- 10
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 各種認証
- 日本バルブ工業会 10-80 mm (3/8-3 inch)
- 材質(弁棒)
- 316SS