ステンレス鋼製 ボール クラス150 ギア式

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
この商品は材質・仕様など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボール)
A351 Gr.CF3M/SCS16A
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボア形
注文コード
75028068
品番
10UTBO
参考基準価格(税別)¥1,242,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000
寸法L(mm)
340
寸法H(mm)
291
規格
管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
寸法D1(mm)
1000
材質(ボール)
A351 Gr.CF3M/SCS16A
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボア形
質量(kg)
70
呼び径(inch)
6
材質(フタ)
A351 Gr.CF3M/SCS16A
口径(A)
150
材質(弁箱)
A351 Gr.CF3M/SCS16A
材質(弁棒)
316LSS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする