KITZ(キッツ)
ステンレス鋼製 ボール ギア式
G10UTR
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形,ボール弁,静電防止機構付、レデュースト ボア型、ギア付
注文コード
75028129
品番
G10UTR
参考基準価格(税別)
¥2,826,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
規格
管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
材質(ボール)
304SS
呼び径(inch)
12
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
口径(A)
300
仕様
ステンレス鋼 10K フランジ形,ボール弁,静電防止機構付、レデュースト ボア型、ギア付
寸法L(mm)
356
寸法H(mm)
477
寸法D1(mm)
500
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁棒)
304SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材