- 規格
- 面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
- 材質(ボール)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 呼び径(inch)
- 10
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 口径(A)
- 250
- 仕様
- ギア操作式 ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フ ルボア形
- 質量(kg)
- 208
- 寸法L(mm)
- 533
- 寸法H(mm)
- 477
- 寸法D1(mm)
- 500
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 各種認証
- 日本バルブ工業会 250 mm (10 inch)
- 材質(弁棒)
- 304SS