- 規格
- 面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
- 材質(ボール)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 呼び径(inch)
- 10
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 口径(A)
- 250
- 仕様
- ステンレス鋼 10K フランジ形,ボール弁,静電防止機構付、フルボア型、 ギア付、ISO5211対応
- 寸法L(mm)
- 533
- 寸法H(mm)
- 448
- 寸法D1(mm)
- 500
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8M/SCS14A
- 各種認証
- 日本バルブ工業会 250 mm (10 inch)
- 材質(弁棒)
- 316SS