- 規格
- 面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
- 材質(ボール)
- A351 Gr.CF3M/SCS16A
- 呼び径(inch)
- 3
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF3M/SCS16A
- 口径(A)
- 80
- 仕様
- ステンレス鋼 20K フランジ形 ボール弁,静電防止機構付,フルボア 型,ISO5211対応
- 質量(kg)
- 35
- 寸法L(mm)
- 283
- 寸法H(mm)
- 188
- 寸法D1(mm)
- 400
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF3M/SCS16A
- 材質(弁棒)
- 316LSS