ステンレス鋼製 ボール 20K

ステンレス鋼製 ボール  20K - KITZ(キッツ)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全46種類を絞り込む
材質(ボール)
口径(A)
呼び径(inch)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
材質(ボール)
呼び径(inch)
材質(フタ)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7502854020UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 300,管接続 : JIS B2220 20K,肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A5A351 Gr.CF8/SCS13A125
¥1,034,000
¥639,800
¥703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502854920UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 300,管接続 : JIS B2220 20K,肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A6A351 Gr.CF8/SCS13A150
¥1,239,000
¥769,800
¥846,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502855820UTDZ面間 : ASME B16.10 クラス 300,管接続 : JIS B2220 20K,肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A8A351 Gr.CF8/SCS13A200
¥2,169,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502856720UTDZM面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8M/SCS14A5A351 Gr.CF8M/SCS14A125
¥1,445,000
¥889,800
¥978,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502857620UTDZM面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8M/SCS14A6A351 Gr.CF8M/SCS14A150
¥1,734,000
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502858520UTDZM面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8M/SCS14A8A351 Gr.CF8M/SCS14A200
¥3,034,000
¥1,898,000
¥2,087,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502860120UTDZO面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF3M/SCS16A1/2A351 Gr.CF3M/SCS16A15
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502861020UTDZO面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF3M/SCS16A3/4A351 Gr.CF3M/SCS16A20
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502861920UTDZO面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF3M/SCS16A1A351 Gr.CF3M/SCS16A25
¥172,000
¥169,800
¥186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502862820UTDZO面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF3M/SCS16A11/2A351 Gr.CF3M/SCS16A40
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502863720UTDZO面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF3M/SCS16A2A351 Gr.CF3M/SCS16A50
¥291,000
¥289,800
¥318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502864620UTDZO面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF3M/SCS16A3A351 Gr.CF3M/SCS16A80
¥519,000
¥509,800
¥560,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502865520UTDZO面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF3M/SCS16A4A351 Gr.CF3M/SCS16A100
¥830,000
¥829,800
¥912,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502867120UTDZO面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF3M/SCS16A6A351 Gr.CF3M/SCS16A150
¥2,101,000
¥2,098,000
¥2,307,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502995820UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A1/2A351 Gr.CF8/SCS13A15
¥104,000
¥99,980
¥109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502996720UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A3/4A351 Gr.CF8/SCS13A20
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502997620UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A1A351 Gr.CF8/SCS13A25
¥153,000
¥149,800
¥164,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7502998520UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A11/4A351 Gr.CF8/SCS13A32
¥209,000
¥199,800
¥219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503000120UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A11/2A351 Gr.CF8/SCS13A40
¥216,000
¥209,800
¥230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503001020UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A2A351 Gr.CF8/SCS13A50
¥259,000
¥249,800
¥274,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503001920UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A21/2A351 Gr.CF8/SCS13A65
¥438,000
¥429,800
¥472,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503002820UTDZ1H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A3A351 Gr.CF8/SCS13A80
¥505,000
¥499,800
¥549,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503019520UTDZ3H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A1/2A351 Gr.CF8/SCS13A15
¥142,000
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503021120UTDZ3H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A3/4A351 Gr.CF8/SCS13A20
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503022020UTDZ3H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A1A351 Gr.CF8/SCS13A25
¥209,000
¥199,800
¥219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503022920UTDZ3H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A11/4A351 Gr.CF8/SCS13A32
¥285,000
¥279,800
¥307,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503023820UTDZ3H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A11/2A351 Gr.CF8/SCS13A40
¥291,000
¥289,800
¥318,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503024720UTDZ3H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A2A351 Gr.CF8/SCS13A50
¥345,000
¥339,800
¥373,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503025620UTDZ3H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A21/2A351 Gr.CF8/SCS13A65
¥527,000
¥519,800
¥571,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503026520UTDZ3H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300A351 Gr.CF8/SCS13A3A351 Gr.CF8/SCS13A80
¥602,000
¥599,800
¥659,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503043920UTDZ5H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS1/2A351 Gr.CF8/SCS13A15
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503044820UTDZ5H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS3/4A351 Gr.CF8/SCS13A20
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503045720UTDZ5H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS1A351 Gr.CF8/SCS13A25
¥218,000
¥209,800
¥230,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503046620UTDZ5H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS11/4A351 Gr.CF8/SCS13A32
¥277,000
¥269,800
¥296,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503047520UTDZ5H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS11/2A351 Gr.CF8/SCS13A40
¥288,000
¥279,800
¥307,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503049120UTDZ5H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS2A351 Gr.CF8/SCS13A50
¥350,000
¥349,800
¥384,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503050020UTDZ5H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS21/2A351 Gr.CF8/SCS13A65
¥578,000
¥569,800
¥626,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503050920UTDZ5H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS3A351 Gr.CF8/SCS13A80
¥645,000
¥639,800
¥703,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503066720UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS+SFNI1/2A351 Gr.CF8/SCS13A15
¥206,000
¥199,800
¥219,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503067620UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS+SFNI3/4A351 Gr.CF8/SCS13A20
¥263,000
¥259,800
¥285,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503068520UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS+SFNI1A351 Gr.CF8/SCS13A25
¥319,000
¥309,800
¥340,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503070120UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS+SFNI11/4A351 Gr.CF8/SCS13A32
¥445,000
¥439,800
¥483,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503071020UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS+SFNI11/2A351 Gr.CF8/SCS13A40
¥460,000
¥459,800
¥505,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503071920UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS+SFNI2A351 Gr.CF8/SCS13A50
¥685,000
¥679,800
¥747,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503072820UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS+SFNI21/2A351 Gr.CF8/SCS13A65
¥1,041,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7503073720UTDZ6H面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300316SS+SFNI3A351 Gr.CF8/SCS13A80
¥1,268,000
¥1,198,000
¥1,317,800(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする