ステンレス鋼製 ボール クラス150

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し61日以内出荷とは
内容量1個材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A仕様ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボ ア形、圧力検査: API 598注文コード75028820品番150UTBM
参考基準価格(税別)¥80,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁,静電防止機構付, フルボ ア形、圧力検査: API 598質量(kg)3.4寸法L(mm)127寸法H(mm)124規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150寸法D1(mm)160材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A呼び径(inch)1材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A口径(A)25材質(弁箱)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする