ステンレス鋼製 ボール クラス150 ギア式

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
この商品は材質・仕様など52種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボール)
A351 Gr.CF8/SCS13A
仕様
ギア操作式 ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁,静電防止機構、圧力検査: API 598付、フルボア型、ISO5211対応、圧力検査: API 598
注文コード
75029161
品番
G150UTDZ
参考基準価格(税別)¥3,344,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
¥1,998,000
仕様
ギア操作式 ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 ボール弁,静電防止機構、圧力検査: API 598
付、フルボア型、ISO5211対応、圧力検査: API 598
寸法L(mm)
533
寸法H(mm)
448
規格
面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
寸法D1(mm)
500
材質(ボール)
A351 Gr.CF8/SCS13A
質量(kg)
269
呼び径(inch)
10
材質(フタ)
A351 Gr.CF8/SCS13A
口径(A)
250
材質(弁箱)
A351 Gr.CF8/SCS13A
材質(弁棒)
304SS
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする