- 規格
- 面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
- 材質(ボール)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 呼び径(inch)
- 8
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 口径(A)
- 200
- 仕様
- ギア操作式 ステンレス鋼 10K フランジ形 ボール弁,高温用フィルタイト シート, 静電防止機構付, フルボア型, ISO5211対応
- 質量(kg)
- 179
- 寸法L(mm)
- 457
- 寸法H(mm)
- 409
- 寸法D1(mm)
- 500
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 材質(弁棒)
- 304SS