- 規格
- 面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
- 材質(ボール)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 呼び径(inch)
- 1/2
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 口径(A)
- 15
- 仕様
- ステンレス鋼 20K フランジ形 ボール弁,高温用カーボタイトシート, 静 電防止, フルボア形, ISO5211対応
- 質量(kg)
- 3
- 寸法L(mm)
- 140
- 寸法H(mm)
- 108
- 寸法D1(mm)
- 130
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 材質(弁棒)
- 304SS