- 規格
- 面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : JIS B2220 10K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
- 材質(ボール)
- 316SS
- 呼び径(inch)
- 6
- 材質(フタ)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 口径(A)
- 150
- 仕様
- ステンレス鋼 10K フランジ形,ボール弁,高温用メタルシート,静電防止、 フルボア型、ギア付、ISO5211対応
- 寸法L(mm)
- 394
- 寸法H(mm)
- 335
- 寸法D1(mm)
- 360
- 材質(弁箱)
- A351 Gr.CF8/SCS13A
- 材質(弁棒)
- SUS630 又は A564 TYPE630