※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJ76C-DG ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 ACE(エース) 75034673 PJ76C-DG ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 ACE(エース) 75034673 PJ76C-DG ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 ACE(エース) 75034673 PJ76C-DG ラク・ポール LAQU-POLE 上下式 ACE(エース) 75034673

ラク・ポール LAQU-POLE 上下式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75034673 品番 PJ76C-DG
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

上下式ポールです。
ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。
金属製と比較し軽量化を実現しました。
引き上げ力は、一般のSUSポール(チェーン内蔵型)と比べ、約43%減の約2.5kgfです。
SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。
ロックキー2本付。

仕様上下式 材質ポリプロピレン 型式【鎖】内蔵 質量(kg)6.6 ダークグレー 寸法(Φmm)76.3 ワンタッチ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※内蔵チェーンはステンレス製、2メートルです。ポール本体を2メートルの間隔で設置してください。
※施工の際は、同梱の取付説明書をよく読み確実に行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする