※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ACE(エース)
ACE(エース)の 車庫まわり
ACE(エース)の 車止め
ACE(エース)の ポール型
ラク・ポール LAQU-POLE 固定式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ライトグレー
注文コード
75034759
品番
PKT76C-LG
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
固定式ポールです。
ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。
SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。
ロックキー2本付。
仕様
固定式
材質
ポリプロピレン
型式
【鎖】内蔵
質量(kg)
3.1
色
ライトグレー
寸法(Φmm)
76.3
鍵
ワンタッチ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※内蔵チェーンはステンレス製、2メートルです。ポール本体を2メートルの間隔で設置してください。
※施工の際は、同梱の取付説明書をよく読み確実に行ってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません