ねじ込み型(Rc3/4)導電率比較計

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75035093 品番ECP-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000

安価で応答性抜群!配管中の導電率の確認や純水カートリッジの劣化指標で使えます。
『ECP-05型』は、配管ねじ込み式(Rc3/4)形状の導電率計です。
導電率の変化をLEDライトの点灯(緑→赤)で確認できるため、数値での確認より視認性の向上が期待できます。
小型設計:配管ねじ込み式(Rc3/4)なので配管ライン上や純水カートリッジへの取り付けが容易
任意の設定値:動作閾値の設定範囲は、製品出荷時に任意の値を設定可能
様々な汎用例:従来の導電率計では設置できない現場等での設置が可能、導電率の知識がない方でも簡単に識別可能

質量(g)約35 測定方式交流2 電極方式 表示LED単ライト(赤・緑) 電源電圧(V)DC5/約100mA 測定範囲(μS/cm)0〜5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

EC比較計 ECP05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする