SCRK4-300 サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム 75047964 SCRK4-300 サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム 75047964 SCRK4-300 サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム 75047964 SCRK4-300 サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム 75047964 SCRK4-300 サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム 75047964 SCRK4-300 サッシュチェーン SUS304  片側リング・カラビナフック付 ラクテム 75047964

サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75047964 品番 SCRK4-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
チェーンは定尺寸法に切断済みです。
ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。
ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。

材質チェーン:SUS304/電解研磨、リング:SUS316、カラビナフック:アルミ合金 寸法L(mm)300 セット内容チェーン1本、カラビナフック2個 黒色(カラビナフック) 使用荷重(kg)70 参考使用荷重(kg)70
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする