折りたたみバスケットハンドル付

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75048506 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

折りたたんでコンパクトになるバスケット。
同じサイズで3段までの積み重ねができます。
ハンドル付き。
水洗いができるので、汚れても安心です。

容量(L)11 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×230×210※ハンドル部畳んだ高さ ベージュ フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)50 最大積載段数3 材質ポリプロピレン サイズS 質量(g)420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×230×210 アズワン品番65-1962-40 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×230×50
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-24
用途:
会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

折り畳みを繰り返してみた所、横のパネルが外れてしまいました。組み立てたものもキャシャな感じで、安価なので仕方ないかとは思いますが、残念でした。

対象商品:
75048515
2023-09-12
用途:
梱包用品などの収納
卸売・小売業

バスケットの様にハンドルが付いていていいなとおもい購入。
少し揺らしたり傾けるとすぐにサイドの部分が外れてしまいます。空っぽの時に扱っていると勝手にたたまれてしまうくらい。もうちょっとしっかり嵌まってくれないと流石に使いにくいです。

1人が参考にしています
2022-03-31
用途:
荷物の運搬や整理
その他業種

色合いもシンプルで取手もあり
使わない時は畳める為非常に気に入った

1人が参考にしています
対象商品:
75048549
2022-05-21
用途:
少し小さかった
株式会社YUエイト 様 (卸売・小売業)

折りたたみ式だが開閉時に収まり方が悪いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする