- 折りたたみバスケットハンドル付 TENMA(天馬) 75048524

折りたたみバスケットハンドル付

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
スモーキーホワイト
容量(L)19
内容量1個注文コード75048524品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

折りたたんでコンパクトになるバスケット。
同じサイズで3段までの積み重ねができます。
ハンドル付き。
水洗いができるので、汚れても安心です。

容量(L)19外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×270×260※ハンドル部畳んだ高さスモーキーホワイトフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)55最大積載段数3材質ポリプロピレンサイズM質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×260アズワン品番65-1962-42収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×270×55
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-24
用途: 会社用
自動車・二輪車・自転車関連業

折り畳みを繰り返してみた所、横のパネルが外れてしまいました。組み立てたものもキャシャな感じで、安価なので仕方ないかとは思いますが、残念でした。

対象商品 : 75048515
2023-09-12
用途: 梱包用品などの収納
卸売・小売業

バスケットの様にハンドルが付いていていいなとおもい購入。
少し揺らしたり傾けるとすぐにサイドの部分が外れてしまいます。空っぽの時に扱っていると勝手にたたまれてしまうくらい。もうちょっとしっかり嵌まってくれないと流石に使いにくいです。

1が参考にしています
2022-03-31
用途: 荷物の運搬や整理
その他業種

色合いもシンプルで取手もあり
使わない時は畳める為非常に気に入った

1が参考にしています
対象商品 : 75048549
2022-05-21
用途: 少し小さかった
株式会社YUエイト卸売・小売業

折りたたみ式だが開閉時に収まり方が悪いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする