タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
ニューカラーパック シルバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚×20セット)
サイズ
M
注文コード
75048813
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
2層構造により中身が見えにくくなっており、また強度も強く使い勝手の良い袋となっております。
幅(mm)
220
厚さ(mm)
0.015
色
シルバー
サイズ
M
高さ(mm)
430
加工
エンボス
マチ(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応