ニューカラーパック シルバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚×10セット) サイズLX 注文コード75048847 品番LX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

2層構造により中身が見えにくくなっており、また強度も強く使い勝手の良い袋となっております。

幅(mm)350 厚さ(mm)0.023 シルバー サイズLX 高さ(mm)570 加工エンボス マチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする