ニューカラーパック シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 75048856 品番 S
在庫数量:残り9点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2層構造により中身が見えにくくなっており、また強度も強く使い勝手の良い袋となっております。

幅(mm)180 厚さ(mm)0.013 シルバー サイズS 高さ(mm)380 加工エンボス マチ(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする