タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
ニューカラーパック シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
75048874
品番
L
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
2層構造により中身が見えにくくなっており、また強度も強く使い勝手の良い袋となっております。
幅(mm)
260
厚さ(mm)
0.018
色
シルバー
サイズ
L
高さ(mm)
480
加工
エンボス
マチ(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応