タイヨーマーク(中川製袋化工)
タイヨーマーク(中川製袋化工)の 袋・ラッピング用品
タイヨーマーク(中川製袋化工)の レジ袋
ニューカラーパック シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
75048883
品番
LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
2層構造により中身が見えにくくなっており、また強度も強く使い勝手の良い袋となっております。
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.02
色
シルバー
サイズ
LL
高さ(mm)
530
加工
エンボス
マチ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応