US-0625-GYDB 傘立て600 Y2K 75051428 US-0625-GYDB 傘立て600 Y2K 75051428 US-0625-GYDB 傘立て600 Y2K 75051428

傘立て600

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂 注文コード75051428 品番US-0625-GYDB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれな木目調デザインの当店人気商品です。店舗やオフィス、飲食店や、病院、クリニック、色々な場所にマッチする傘立てです。
しっかりとした造りで沢山の傘を収納できます。薄型の傘受けにより、水やゴミが溜まっても重くなく、掃除もラクラクです。
待合室などにぴったりの24本収納本体カラーはグレーとブラック ・おしゃれなナチュラル、ダークブラウンの木目調デザイン鉄製で長く使える頑丈設計

収納本数(本)24 材質本体:スチール転写(粉体塗装仕上げ)、アジャスター:ABS樹脂 ブラウン 幅(mm)600 奥行(mm)250 高さ(mm)620 質量(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
事務所用の傘立て
サービス業

前面が板で隠されているので、見た目が良いです。
値段は少し高く感じましたが、材質や造りはしっかりしているので値段相応なのかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする