抗菌ビニルキャブタイヤケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 75056075 品番 抗菌EMT 2芯X0.3SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。
0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。
柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。
シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。
シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。
他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。

公称断面積(mm2)0.3 芯数(C)2 導体外径(Φmm)0.7 クリアグレー(薄灰) 長さ(m)100 導体構成(本/mm)12/0.18 絶縁体厚さ(mm)0.4 絶縁体外径(mm)1.5 外径(Φmm)(撚合)3 シース厚(mm)0.8 仕上外径(Φmm)4.6 許容電流(A)4 概算質量(kg/km)30 導体抵抗(Ω/km)(20℃)62.9以下 耐電圧(V/min)AC1000 絶縁抵抗(MΩ/km)5以上(20℃) 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法 定格温度(℃)60以下 シース色クリアグレー(薄灰) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする