2.5インチSSD A55 128GB

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75056863 品番SPJ128GBSS3A55B
9月21日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適
SATAIII(6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換
TRIMコマンド、ガベージコレクション対応
NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応
ECC技術がデータ転送時のエラーを補正
S.M.A.R.T.機能に対応
低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し
SLCキャッシュテクノロジー
インターナル オート・コピー テクノロジー

仕様●耐震試験:20G●耐衝撃試験:1500GMax 寸法(mm)100.0×69.9×7.0 容量128GB 質量(g)63.0(max.) 備考ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。 保証期間3年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。 動作電圧5V インターフェイスSATAIII 書込速度ATTO:530MB/s(512GB/1TB)、450MB/s(256GB)、420MB/s(128GB)CDM:360MB/s(128GB)、450MB/s(256GB、512GB、1TB、2TB) 読込速度ATTO:560MB/s(1TB,512GB),550MB/s(256GB,128GB)CDM:500MB/s(128GB/256GB/512GB/1TB/2TB) MTBF平均故障間隔150万時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする