充電・データ転送ケーブル 1m CtoC 編込 直角プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75057204 品番SP1M0ASYLK50CC1G
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様●使用可能なインターフェース(入力):Type-C●総電源出力:60Wまで(Max3A) 材質PETBraided グレー 質量(g)28.5 出力USBType-C:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3A 長さ(cm)100 保証期間1年 各種認証GreenDot、RoHS、RecyclingCodes、WEEE ケーブル種類編込 適合用途充電とデータ転送 出力インタフェースType-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする