LS-5127-D クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75057983 LS-5127-D クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75057983 LS-5127-D クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75057983 LS-5127-D クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75057983 LS-5127-D クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75057983 LS-5127-D クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具] 75057983

クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75057983 品番 LS-5127-D
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

丈夫な持ち手つきで学校⇔自宅⇔塾などのノートPCやタブレット端末の持ちはこびに使える。
うすくてスリム、だけど内側はやわらかゴムスポンジクッションでキズつきにくい。
マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ち運べるしっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。
11.6インチノートPC相当に対応。
スクールバッグやランドセルにもはいるサイズ。

材質ポリエステル・合成ゴム 寸法(mm)約235×330×25 ブラック 内寸(mm)約212×304×23 適合サイズ11.6インチ
注意
※ご購入前に必ず端末のサイズとケースの内寸をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする