光と音のマルチクロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75062149 品番KAASP-090M-MM
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

多様な機能で生活に快適をプラスするマルチクロックスピーカー
光と音のマルチクロック:ワイヤレス充電、ワイヤレススピーカー、時計、アラーム、ライトと機能盛りだくさん
多彩なライトモード搭載::インテリアライトモード(全1色): 落ち着いた暖色のナチュラルカラー。
自動変色モード(全5種):スローチェンジ(1パターン): ゆっくりと光の色が変化。
カラーチェンジ(2パターン): 流れるように色が変化。
サウンドチェンジ(2パターン): 音に合わせて光の動きが変化。
カラーライトモード(全6色): お部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更可能。
ワイヤレス充電:ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電できます。(出力15W)
※別途 USB PD対応のアダプターが必要です。
スマホスタンドとして:ライトを立てることでスマホスタンドとしても利用でき、動画視聴などに便利です。
癒しのサウンド搭載:眠りやすい空間や集中しやすい環境作りに役立つ、癒しのサウンドを全7種搭載。
Bluetooth ver.5.4対応
アラーム・タイマー機能搭載
USB・TF(microSD)カード対応

付属品USB充電ケーブル(Type-AtoC) 型式2chスピーカー パッシブラジエーター型 使用温度範囲(℃)10 〜 35 電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1200mAh 最大出力(W)5×2 インピーダンス 充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります 連続再生時間約2.5〜15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります 口径(mm)スピーカー:Φ52×2 伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります Bluetooth標準規格 Ver5.4、 class2 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする