7414 ハイマイレージ 20W-50 SG/CF 1L REPSOL API:SG/CF 75062456

※サンプル画像

ハイマイレージ 20W-50 SG/CF 1L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75062456 品番7414
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

DRIVER(ドライバーレンジ) オールドカーをメインにしたマルチグレードオイル エンジンの最も摩耗しやすい部品へのシール効果があるベースオイルと添加剤により、オイル消費量を削減し、最大限の保護性能を発揮するように設計されています。

呼称鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISG/CF 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする