7453 ECOハイブリッド 5W30 SP-RC 5L REPSOL API:SP 75062535

※サンプル画像

ECOハイブリッド 5W30 SP-RC 5L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75062535 品番7453
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

MASTER(マスターレンジ) テクノロジーの最前線にある最も高品質な全合成油 マスターレンジはレーシングチームで得られた経験を基に高出力エンジン特有の摩耗から保護し、デポジットの堆積を防ぎます。
また、マスターECOは、最新のエコカーが最高のパフォーマンスを発揮できるように設計されました。粘度が低く、専用添加剤を採用し、省燃費に貢献します。

呼称全合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする