7457 エボリューションC3 5W40 SN/CF 5L REPSOL API:SN/CF 75062560

※サンプル画像

エボリューションC3 5W40 SN/CF 5L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75062560 品番7457
参考基準価格(税別)¥14,050 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ELITE(エリートレンジ) 自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。

呼称全合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF ACEAC3 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする