7462 C2 C3 5W-30 SN/CF 5L REPSOL API:SN/CF 75062578

※サンプル画像

C2 C3 5W-30 SN/CF 5L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75062578 品番7462
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C4などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。

呼称全合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF ACEAC2/C3 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする