7465 ハイマイレージ 25W-60 SL 4L REPSOL API:SG/CF 75062596

※サンプル画像

ハイマイレージ 25W-60 SL 4L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75062596 品番7465
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

DRIVER(ドライバーレンジ) オールドカーをメインにしたマルチグレードオイル エンジンの最も摩耗しやすい部品へのシール効果があるベースオイルと添加剤により、オイル消費量を削減し、最大限の保護性能を発揮するように設計されています。

呼称鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISG/CF 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする