7466 LEADER ブリオ 0W20 SP 4L REPSOL API:SP 75062605

※サンプル画像

LEADER ブリオ 0W20 SP 4L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75062605 品番7466
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C5などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。

呼称全合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする