曜日別特売
7504 マルチバルブ 10W-40 SN/CF 20L REPSOL 75062639

※サンプル画像

マルチバルブ 10W-40 SN/CF 20L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75062639
品番
7504
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

ELITE(エリートレンジ)
自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。

呼称
全合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SN/CF
ACEA
A3/B4
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする