スーパージャンボバーナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75067451 品番MG-9JB
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの10タイプ展開です。

用途強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。 高さ(mm)230 奥行(mm)485 間口(mm)365 接続口LPガス:15A(可とう管/強化ホース)、12A・13A:13mm (ゴム管)
関連資料:(0.14MB)
注意
※製品の設置周囲が不燃構造でない場合、必ずスープ台もしくは防熱版を設置して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする