マルゼン[厨房機器]
マルゼン[厨房機器]の 厨房機器・設備・調理機械
マルゼン[厨房機器]の 熱調理機・加熱機器
マルゼン[厨房機器]の 業務用レンジ/コンロ
スーパージャンボバーナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75067478
品番
MG-12JB
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
新ゴトク形状で燃焼性が向上。使い勝手に合わせて、スタンダード、ジャンボの14タイプ展開です。
用途
強火力バーナーの為、中華料理にも適しています。
高さ(mm)
230
奥行(mm)
545
間口(mm)
425
接続口
LPガス:15A(可とう管/強化ホース)、12A・13A:15A(可とう管/強化ホース)
関連資料:
(0.14MB)
注意
※製品の設置周囲が不燃構造でない場合、必ずスープ台もしくは防熱版を設置して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500